Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne Typ RW/RW 1800, ohne Gitterrost, blau RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133994
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 1800, LACK. RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462030626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Regalwannen Typ RW, ohne Gitterrost, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Auffangvolumen: 240 l
  • Masse: L 1750 x B 1300 x H 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, palettenregal-boden gitterrost, 133994, 133994-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,01*
€ 472,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,49*
€ 476,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,64*
€ 486,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,47*
€ 495,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 692,72*
€ 764,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,04*
€ 909,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,51*
€ 902,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,18*
€ 880,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,64*
€ 858,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,72*
€ 824,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 458,82*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 457,64*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 415,25*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 425,40*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 415,69*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 413,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.