Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewannen für Palettenregal Typ EHW 1800, blau RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134108
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     207529
EAN/GTIN:
     4052462030350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal

Die Einhängewannen werden auf die Längstraversen von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Verzinktes Gitterrost, Tragfähigkeit 100 kg/qm
  • Auffangvolumen: 200 l
  • Masse: L 1750 x B 1250 / H 915 x 160 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, 134108, 134108-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,17*
€ 494,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,87*
€ 497,74*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,78*
€ 503,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,23*
€ 513,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 688,75*
€ 761,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,85*
€ 906,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,35*
€ 898,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,51*
€ 877,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,79*
€ 856,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,75*
€ 819,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 456,94*
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 457,65*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 426,57*
Ähnlich
Eurokraft
523460
ab € 416,41*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 412,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.