Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewannen für Palettenegal Typ EHW 2700, orange RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134118
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2700, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462029842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
Palettenregalgitterrostauflage

Die Einhängewannen werden auf die Längstraversen von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Verzinktes Gitterrost, Tragfähigkeit 100 kg/qm
  • Auffangvolumen: 200 l
  • Masse: L 2650 x B 1250 / H 915 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, palettenregal boden, 134118, 134118-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,73*
€ 623,68*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,51*
€ 651,34*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,72*
€ 656,15*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,47*
€ 657,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 893,83*
€ 970,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,05*
€ 1.154,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,93*
€ 1.148,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,27*
€ 1.121,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,23*
€ 1.096,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,83*
€ 1.063,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 617,53*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 591,51*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 590,80*
Ähnlich
Eurokraft
523472
ab € 560,03*
Ähnlich
Eurokraft
523471
ab € 570,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.