Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbank, Holz, 2000 mm breit, lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134508
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1313572
EAN/GTIN:
     4030426135723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr (25 x 25 mm), Gestell aus Stahl.

  • Ausführung in Holz für Innenräume: Sitz und Rückenlehne aus Kiefernholz (gehobelt, geschliffen und naturlasiert)
  • In 2 Standardfarben lieferbar: Anthrazit (RAL 7016) und Lichtgrau (RAL 7035), weitere Farben auf Anfrage
  • Montierte Anlieferung
  • In 2 Breiten lieferbar: 1200 und 2000 mm, weitere Breiten auf Anfrage
  • Sitztiefe: 350 mm, Sitzhöhe je nach Montage: mindestens 450 mm
  • Sitzleisten: 100 mm, Rückenlehne: 25 mm
  • Gesamt: T 370 x H 710 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, 134508, 134508-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 411,44*
€ 486,56*
Frei Haus
ab € 473,13*
€ 557,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 494,89*
€ 584,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,32*
€ 695,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,61*
€ 687,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,60*
€ 677,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,52*
€ 652,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,89*
€ 588,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
1818742
ab € 85,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.