Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Garderobenbank
>
Artikel
Umkleidebank, Stahlrohr/Holz, einfach, mit Rückenteil, 1015 mm breit, lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-135150
Hersteller:
Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
1314472 RAL7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
4030426144725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
System-Sitz- und Umkleidebank im Baukastensystem erweiterbar.
Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr (25 x 25 mm), pulverbeschichtet in Anthrazit (RAL 7016), Lichtgrau (RAL 7035) oder Weissalu (RAL 9006)
Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 330 mm
Gesamthöhe des Rückenteils 770 mm
Füsse mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet
Sitz und Rückenlehnen aus Kiefernholz, mehrfach natur lackiert
Lieferung: zum Schutz gegen Transportschäden zerlegt (im Karton verpackt)
Montage: einfach, auch ohne Spezialwerkzeug schnell erledigt
Qualität optimiert für den Innenbereich
einfach mit Rückenteil, B 1015, 1500 oder 2000 x T 375 x H 770 mm
Lieferung ohne Schuhroste ! Optional erhältlich (siehe Zubehör)
... >
Sitzmöbel
>
Bänke
>
Umkleidebänke
Weitere Suchbegriffe:
Umkleidebank
,
Umkleidesitzbank
,
sypro wolf umkleidebank einseitig
,
garderoben-sitzbank einseitig
,
garderoben sitzbank
,
135150
,
135150-SW81
,
Umkleidebanksystem
,
Sitzgarnitur (Empfang)
,
Traversenbank
,
Besucherbank
,
Sessel (Empfang)
,
Wartezonenstuhl
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,69*
€ 252,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 218,01*
€ 268,13*
Lager 711
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 309,99*
€ 373,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Garderobenleiste, Kiefernholz, Länge 1015 mm, Distanzstück lichtgrau.
Sypro Wolf
1314492
ab € 56,42*
Zubehör
Winkel zur Bodenbefestigung, für Garderobenbank, VE 2 Stk.
Sypro Wolf
131390
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen