Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank, Stahlrohr/Holz, einfach, mit Rückenteil, 1015 mm breit, weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135151
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314473 RAL9006 WEIssALUMINIUM
EAN/GTIN:
     4030426144732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

System-Sitz- und Umkleidebank im Baukastensystem erweiterbar.

  • Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr (25 x 25 mm), pulverbeschichtet in Anthrazit (RAL 7016), Lichtgrau (RAL 7035) oder Weissalu (RAL 9006)
  • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 330 mm
  • Gesamthöhe des Rückenteils 770 mm
  • Füsse mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet
  • Sitz und Rückenlehnen aus Kiefernholz, mehrfach natur lackiert
  • Lieferung: zum Schutz gegen Transportschäden zerlegt (im Karton verpackt)
  • Montage: einfach, auch ohne Spezialwerkzeug schnell erledigt
  • Qualität optimiert für den Innenbereich
  • einfach mit Rückenteil, B 1015, 1500 oder 2000 x T 375 x H 770 mm
  • Lieferung ohne Schuhroste ! Optional erhältlich (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank ohne schuhrost, garderoben sitzbank, sypro garderobenbank, 135151, 135151-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,53*
€ 324,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.