Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank, Stahlrohr/Holz, einfach, mit Rückenteil, 1500 mm breit, weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135154
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1315473 RAL9006 WEIssALUMINIUM
EAN/GTIN:
     4030426154731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

System-Sitz- und Umkleidebank im Baukastensystem erweiterbar.

  • Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr (25 x 25 mm), pulverbeschichtet in Anthrazit (RAL 7016), Lichtgrau (RAL 7035) oder Weissalu (RAL 9006)
  • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 330 mm
  • Gesamthöhe des Rückenteils 770 mm
  • Füsse mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet
  • Sitz und Rückenlehnen aus Kiefernholz, mehrfach natur lackiert
  • Lieferung: zum Schutz gegen Transportschäden zerlegt (im Karton verpackt)
  • Montage: einfach, auch ohne Spezialwerkzeug schnell erledigt
  • Qualität optimiert für den Innenbereich
  • einfach mit Rückenteil, B 1015, 1500 oder 2000 x T 375 x H 770 mm
  • Lieferung ohne Schuhroste ! Optional erhältlich (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank l1500 mm, garderoben sitzbank, garderobenbank ohne schuhrost, 135154, 135154-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,46*
€ 436,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,18*
€ 428,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,91*
€ 408,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.