Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbehälter, lebensmittelecht, 120 l, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135461
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     RC-2005-WHT
EAN/GTIN:
     4897020625292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
rundbehälter pe weiß
rund behälter

Diese lebensmittelechten Rundbehälter sind aus robustem Polyethylen. Wahlweise erhalten Sie die Rundbehälter mit einem Fassungsvermögen von 85 oder 120 Litern.


Diese Rundbehälter sind lebensmittelecht und besonders robust. Gefertigt aus Polyethylen sind die lebensmittelechten Rundbehälter temperaturformbeständig von -50 bis +105 Grad und HACCP zertifiziert. Die Rundbehälter erhalten Sie wahlweise mit einem Fassungsvermögen von 85 oder 120 Litern und in unterschiedlichen Farben. Zudem haben die Rundbehälter integrierte Griffe mit einer weichen Oberfläche für einen leichten Transport. Passendes Zubehör wie Deckel oder einen Fahrwagen finden Sie ebenfalls in unserem Shop.


Weitere Details:

  • Material: Polyethylen
  • Robuste Ausführung
  • Temperaturformbeständig von -50 Grad bis + 105 Grad Celsius
  • HACCP zertifiziert
  • Inkl. Integrierte Griffe mit weicher Oberfläche
  • Farbe: grau, rot, weiss oder gelb
  • Fassungsvermögen: wahlweise 85 oder 120 Liter
  • Masse 85 Liter: H 630 x Ø oben 560 mm
  • Masse 120 Liter: H 720 x Ø oben 630 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbehälter pe, 135461, 135461-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, grand récipient alimentaire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 53,63*
€ 68,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 70,11*
€ 86,44*
Frei Haus
ab € 84,96*
€ 103,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgavente
RC-2015-WHT
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.