Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, für 120 L Rundbehälter, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135465
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     RC-2015-WHT
EAN/GTIN:
     4897020625414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rundbehälter
Rundbehälterdeckel

Diese aus PE hergestellten Deckel sind passend zu den lebensmittelechten Rundbehältern. Wahlweise erhalten Sie die Deckel für die 85 oder 120 Liter Rundbehälter.
Diese Deckel erhalten Sie als passendes Zubehör zu den lebensmittelechten Rundbehältern. Die Deckel eignen sich wahlweise für die Rundbehälter mit 85 oder 120 Litern Fassungsvermögen und sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Deckel sind aus Polyethylen gefertigt und temperaturresistent von -50 bis +105 Grad Celsius.
Weitere Details:

  • Geeignet für lebensmittelechte Rundbehälter mit 85 oder 120 L Fassungsvermögen
  • Material: Polyethylen
  • Temperaturresistent von -50 Grad bis + 105 Grad Celsius
  • HACCP konform
  • Farbe: grau, rot, weiss oder gelb
  • Fassungsvermögen: wahlweise 85 oder 120 Liter
  • Masse 85 Liter: H 630 x Ø 455 mm
  • Masse 120 Liter: H 720 x Ø 520 mm
Weitere Suchbegriffe: 135465, 135465-SW81, Abfalleimer, Abfallbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 16,85*
€ 24,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,95*
€ 30,20*
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 39,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Orgavente
RC-2005-WHT
ab € 54,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.