Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulspind, Abteilbreite 300 mm, Sicherheitszylinderschloss 4 Abteile, lichtgrau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136167
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     81041716
EAN/GTIN:
     4250618231341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Dank seiner geringen Höhe von 1400 mm ist dieser Schulspind ideal für den Einsatz in Schulen und Kindergärten. Der Schulspind ist bei einer Abteilbreite von 300 mm mit wahlweise 2, 3 oder 4 Abteilen erhältlich.
Dank seiner punktgeschweissten Stahlkonstruktion und seiner geringen Höhe von 1400 mm ist dieser Schulspind ideal für den Einsatz in Schulen und Kindergärten. Der Schulspind überzeugt mit seiner Stabilität, verringert dank seiner Doppelabkantung das Risiko von Verletzungen und verfügt über einen bodenschonenden Schranksockel mit verstellbaren Kunststoffgleitern zum Niveauausgleich. Die Abteile des Schulspinds sind 300 mm breit, erhältlich ist der Spind dabei mit wahlweise 2, 3 oder 4 Abteilen. Diese sind jeweils mit einem Hutboden und einer Kleiderstange mit drei verschiebbaren Haken ausgestattet. Der Schulspind hat ein Sicherheitszylinderschloss sodass er abschliessbar ist und bietet einen integrierten Türschutz aus Kunststoff, der durch eine Schranknummerierung erweiterbar ist. Die Türen sind serienmässig mit einem Türöffnungsbegrenzer ausgestattet. Der Öffnungswinkel der Türen beträgt 100 Grad, zudem sind die Türen mit Gummipuffern zur Geräuschdämpfung versehen.
Weitere Details:

  • Stabile punktgeschweisste Stahlkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Türen jeweils rechts in stabilen Drehbolzen eingeschlagen
  • Inkl. Integrierter Türversteifung, ins Gehäuse einlaufendes Türprofil
  • Serienmässig mit integriertem Türöffnungsbegrenzer, Öffnungswinkel 100 Grad, Gummipuffer zur Geräuschdämpfung
  • Inkl. Sicherheitszylinderschloss je Schloss 2 Schlüssel
  • Leichte Reinigung durch randlose Innenfächer
  • Integrierter Türschutz aus Kunststoff, mit Schranknummerierung erweiterbar
  • Belüftung erfolgt durch reinigungsfreundliches Lochbild in der Rückwand
  • Ausgestattet mit 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken
  • Bodenschonender Schranksockel für erhöhten Korrosionsschutz verzinkt, mit verstellbaren Kunststoffgleitern zum Niveauausgleich
  • Ausführung: wahlweise mit 2, 3 oder 4 Abteilen
  • Korpusfarbe: lichtgrau RAL 7035 (weitere Farben auf Anfrage)
  • Aussenmasse 2 Abteile inkl. Sockel: H 1400 x B 600 x T 500 mm
  • Aussenmasse 3 Abteile inkl. Sockel: H 1400 x B 900 x T 500 mm
  • Aussenmasse 4 Abteile inkl. Sockel: H 1400 x B 1200 x T 500 mm
  • Abteilbreite: 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, 136167, 136167-SW81, Garderobenschrank, Garderobensystem, Garderobeneinheit, Umkleide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 737,75*
€ 852,09*
Frei Haus
ab € 894,59*
€ 1.029,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,09*
€ 1.013,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,31*
€ 1.009,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,06*
€ 977,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,90*
€ 939,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,75*
€ 877,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.