Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulspind, Abteilbreite 400 mm, 2 Abteile, lichtgrau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136171
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     81121716
EAN/GTIN:
     4250618231532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Dank seiner geringen Höhe von 1400 mm ist der Schulspind ideal in Kindergärten und Schulen. Der Schulspind hat eine Abteilbreite von 400 mm und ist wahlweise mit 2 oder 3 Abteilen erhältlich.
Bei einer Höhe von 1400 mm ist dieser Schulspind perfekt für einen Einsatz in Kindergärten und Schulen. Die Abteile des Schulspinds sind 400 mm breit, wahlweise erhalten Sie den Schulspind mit 2 oder 3 Abteilen. Dank der punktgesschweissten Stahlkonstruktion ist der Schulspind besonders stabil. Dabei ist der bodenschonende Schranksockel verzinkt und bietet somit einen erhöhten Korrosionsschutz und sorgt mit verstellbaren Kunststoffgleitern für einen Niveauausgleich. Die Türen des Schulspinds lassen sich um 100 Grad öffnen und verfügen über einen Gummipuffer zur Geräuschdämpfung. Sie sind mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet, haben einen integrierten Türöffnungsbgrenzer und verfügen über eine Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen. Jedes Abteil hat einen Hutboden und eine Kleiderstange mit drei verschiebbaren Haken. Die randlosen Innenfächer lassen sich leicht reinigen und die Belüftung erfolgt über ein Lochbild in der Rückwand.
Weitere Details:

  • Stabile punktgeschweisste Stahlkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Türen jeweils rechts in stabilen Drehbolzen eingeschlagen
  • Inkl. Integrierter Türversteifung, ins Gehäuse einlaufendes Türprofil
  • Serienmässig mit integriertem Türöffnungsbegrenzer, Öffnungswinkel 100 Grad, Gummipuffer zur Geräuschdämpfung
  • Inkl. Sicherheitsschloss je Schloss 2 Schlüssel
  • Leichte Reinigung durch randlose Innenfächer
  • Integrierter Türschutz aus Kunststoff, mit Schranknummerierung erweiterbar
  • Belüftung erfolgt durch reinigungsfreundliches Lochbild in der Rückwand
  • Ausgestattet mit 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken
  • Bodenschonender Schranksockel für erhöhten Korrosionsschutz verzinkt, mit verstellbaren Kunststoffgleitern zum Niveauausgleich
  • Ausführung: wahlweise mit 2 oder 3 Abteilen
  • Korpusfarbe: lichtgrau RAL 7035 (weitere Farben auf Anfrage)
  • Aussenmasse 2 Abteile inkl. Sockel: H 1400 x B 800 x T 500 mm
  • Aussenmasse 3 Abteile inkl. Sockel: H 1400 x B 1200 x T 500 mm
  • Abteilbreite: 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, 136171, 136171-SW81, Garderobenschrank, Garderobensystem, Garderobeneinheit, Umkleide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 528,11*
€ 618,61*
Frei Haus
ab € 639,42*
€ 745,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,61*
€ 736,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,19*
€ 730,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,95*
€ 715,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,47*
€ 688,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,11*
€ 628,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.