|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-136316 Herst.-Nr.: 790660 EDELSTAHL EAN/GTIN: 8033433777258 |
| | |
|
|  |  |
 | Der feuerfeste und CNPP-zertifizierte Abfallbehälter Contimar ist mit einem Korpus und einem Deckel aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Seine Innenstruktur wurde ohne Öffnung konzipiert, um die Ausbreitung eines Feuers zu vermeiden. Dank des integrierten Pedals lässt sich der Deckel des Abfallbehälters einfach öffnen. Der Beutel wird durch einen elastischen Bund gehalten, der das Herausnehmen deutlich erleichtert. Durch die beiden Gummiräder ist der Abfallbehälter fahrbar und unkompliziert mobil zu handhaben. Er verfügt über ein Fassungsvolumen von 70 Litern und ist in der Farbe Edelstahl ausgeführt. Weitere Details:
- Mit Pedal zum einfachen Öffnen des Deckels
- Feuerfest
- Korpus und Deckel aus Edelstahl
- Einfaches Herausnehmen des Beutels
- Beutel wird durch einen elastischen Bund gehalten
- Zwei Gummiräder, fahrbar, mobil, einfach zu handhaben
- Innenstruktur ohne Öffnung, um die Ausbreitung eines Feuers zu vermeiden
- CNPP zertifiziert
- Fassungsvolumen: 70 L
- Farbe: Edelstahl
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, abfalltrenner edelstahl, 136316, 136316-SW81, Abfall-Trennsystem, Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 273,01* | € 354,67* |  |  |  | Lager 224 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 273,85* | € 354,68* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 333,87* | € 427,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|