| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-136348 Herst.-Nr.: DT 11X7 CLEAR /RAINBOW EAN/GTIN: 5060231633243 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Really Useful Box Aufbewahrungs-Boxenturm mit Schubladen in Regenbogen-Farben ist ideal für die Aufbewahrung und Archivierung von Kleinteilen. Auch lässt sich der Aufbewahrungs-Boxenturm bestens für Gruppenarbeiten einsetzen, da z.B. jede Gruppe ihre eigene Farbe nutzen kann. Der Really Useful Box Aufbewahrungs-Boxenturm hat ein transparentes, aus 100 % Polypropylene hergestelltes Gestell. Wahlweise mit 5, 8 oder 11 Schubladen erhältlich, ist der Really Useful Box Aufbewahrungs-Boxenturm auch mit Rollen für einen leichten Transport ausgestattet. Lagern Sie Spielzeug, Mal- und Bastelunterlagen, aber auch Gürtel, Krawatten oder Schmuck in dem Really Useful Box Aufbewahrungs-Boxenturm. Weitere Details: - Ideal für die Archivierung und Organisation von Kleinteilen
- Ideal für Gruppenarbeiten, jede Gruppe hat ihre eigene Farbe
- Zur Lagerung von Spielzeug
- Zur Organisation für Klamotten, Gürtel, Krawatten, Schmuck uvm.
- Schubladen in Regenbogen-Farben
- Aus 100% Polypropylene, transparentes Gestell
- Inklusive 4 Rollen
- Ergonomisches Design
- Leicht zu transportieren
- Temperaturbeständig von -15-°C bis +80-°C
- Wahlweise mit 5, 8 oder 11 Schubladen
- Fassungsvolumen: 7 Liter (11 Schubladen), 9,5 Liter (8 Schubladen), 12 Liter (5 Schubladen)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, stapelkasten 7l, 136348, 136348-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |