Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfachschrank 300 mm, 2 Abteile, 10 Fächer, Sicherheitszylinderschloss Fuss enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136713
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4125510
EAN/GTIN:
     4250618205557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wertfach-Schrank

Dieser Wertfachschrank bietet 10 Fächer verteilt auf 2 Abteile. Dabei können Sie beim Unterbau zwischen Sockel oder Fuss wählen.


Dieser Wertfachschrank weist eine stabile Stahlblechkonstruktion und eine hochwertige Einbrennlackierung auf. Die Türen des Wertfachschranks sind in Drehbolzen gelagert und rechts angeschlagen. Sowohl die Doppelabkantung des Wertfachschranks wie auch die glatten Türen mindern eine Verletzungsgefahr. Darüber hinaus ist der Wertfachschrank sehr robust und unempfindlich.

Der Wertfachschrank besitzt 2 Abteile (jeweils 300 mm breit) mit 10 Fächern. Jedes Fach ist mit einem Sicherheitszylinderschloss ausgestattet, zu dem Sie 2 Schlüssel erhalten. Die Belüftung erfolgt durch Luftrosetten in der Rückwand.


Weitere Details:

  • 2 Abteile, 10 Fächer
  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Glatte Türen, jeweils rechts angeschlagen
  • Türen in Drehbolzen gelagert
  • Verschliessbarer mit Sicherheitszylinderschloss je Schloss 2 Schlüssel
  • Belüftung erfolgt durch Lochrosetten in der Rückwand
  • Korpusfarbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Abteilbreite: 300 mm
  • Unterbau: wahlweise Sockel oder Fuss
  • Höhe: 1800 mm (mit Sockel), 1850 mm (mit Fuss)
  • Breite: 630 mm
  • Tiefe: 500 mm
  • Durchlassmass pro Fach: H 295 x B 230 x T 465 mm
Weitere Suchbegriffe: Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfachschrank, 136713, 136713-SW81, Fächerschrank, Fächerschränke, Schliessfach, Schliessfächer, Schliessschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,93*
€ 679,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 584,43*
€ 679,85*
Frei Haus
ab € 693,76*
€ 802,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,85*
€ 809,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,05*
€ 803,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,50*
€ 784,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,57*
€ 756,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,43*
€ 695,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.