Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flora Greifzange Greifboy 50, zum Aufsammeln von Müll und Abfall, L 1050 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136868
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01150/105
EAN/GTIN:
     4007105330526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier

Die Flora Greifzange Greifboy 50 wird zum Aufsammeln von Müll und Abfall verwendet. Im Schäfer Shop erhalten Sie die Flora Greifzange Greifboy 50 in einer Länge von 900 oder 1050 mm.
Die Flora Greifzange Greifboy 50 ist mit einem bedienerfreundlichen Kunststoffgriff ausgestattet und kann sowohl draussen als auch drinnen eingesetzt werden. Das Schäfer Shop-Sortiment bietet Ihnen zwei verschiedene Zangen-Ausführungen mit einer Länge von 900 und einem Gewicht von 300 g bzw. einer Länge von 1050 mm und einem Gewicht von 320 mm. Der kunststoffumspritzte, rutschhemmende Greifer hat eine Greiföffnung von 10,5 cm und ist ideal zum schnellen, effizienten Arbeiten auf glattem Untergrund. Die Flora Greifzange Greifboy 50 ist aus stabilem, leichtem Aluminiumrohr mit innen liegender Mechanik gefertigt. Der Zangen-Kopf ist verzinkt und mit verclinchten Schalen gearbeitet.

  • Geeignet zum Aufsammeln von Müll und Abfall im Innen- und Aussenbereich
  • Mit Kunststoffgriff
  • Material: Aluminiumrohr mit innen liegender Mechanik, verzinkter Kopf mit cerclinchten Schalen
  • Gehärteter Greifer, rutschhemmend kunststoffumspritzt zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund
  • Kunststoffgriff
  • Greiföffnung von 10,5 cm
  • Länge: 900 oder 1050 mm
  • Gewicht: 300 bzw. 320 g
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, Papier-Picker, Papieraufspießer, Spießboy, flora papieraufspießer, papier picker, 136868, 136868-SW81, Besen, Handfeger, Greifzange, Drahtwirbelzange, Rohrzange, Plombenzange, Kneifzange
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
126
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,04*
€ 23,54*
2 Tage
168
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 19,22*
€ 25,78*
2 Tage
118
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 22,39*
€ 27,64*
5 Tage
168
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 22,26*
€ 27,64*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,27*
€ 45,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01140/90/V2
ab € 21,30*
Ähnlich
FLORA
01150/90/V2
ab € 15,32*
Ähnlich
FLORA
01170/90
ab € 244,32*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 325,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.