| |
|
| Artikel-Nr.: 224-136875 Herst.-Nr.: 1320 EAN/GTIN: 4007105300208 |
| | |
|
| | |
| Die Flora Greifzange Greifboy dient dem einfachem Aufsammeln von Müll oder zum Loskratzen von Abfall. Bei einer Länge von 900 mm hat die leichte Greifzange von Flora ein Gewicht von nur 220 g. Die Fora Greifzange Greifboy ist ein sehr robuster, leichter Helfer zum einfachen Aufsammeln von Müll im Innen- und Aussenbereich. Die Zange ist ausserdem sehr gut zum Loskratzen von festsitzendem Abfall geeignet. Die 900 mm lange Flora Greifzange Greifboy besteht aus einem Aluminiumrohr mit aussen liegender Mechanik und ist mit einem verzinktem Kopf und Hebelgriff ausgestattet. Die Greiföffnung ist 4 cm gross. - Ideal zum Aufsammeln von Müll und Loskratzen von festsitzendem Abfall
- Material: Aluminiumrohr mit aussen liegender Mechanik, verzinkter Kopf und Hebelgriiff
- Greiföffnung 4 cm
- Länge: 900 mm
- Gewicht: 220 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, müllgreifer flora 90 cm, abfallgreifer flora, abfallgreifer, 136875, 136875-SW81, Besen, Handfeger, Greifzange, Drahtwirbelzange, Rohrzange, Plombenzange, Kneifzange |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,02* | € 7,72* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 6,08* | € 7,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,05* | € 8,33* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 8,37* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,23* | € 28,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|