Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonne, aus HDPE, stapelbar 100 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136915
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2166
EAN/GTIN:
     8004331801000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne 100l schwarz
kunststofftonne 100l
kunststofftonne

Die stapelbare Tonne besteht aus stabilem, langlebigem und besonders widerstandsfähigem HDPE. In verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich, hat die Tonne ein Fassungsvermögen von 35 - 300 Litern.
Diese Tonne ist vielseitig einsetzbar und lässt sich Platz sparend aufeinander stapeln. In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich, ist das Modell in Naturfarben und Rot lebensmittelecht und daher auch für den Gebrauch in der Fleisch- und Lebensmittelindustrie geeignet. Seiten und Böden der Tonne sind geschlossen. Einen passenden Deckel zu der Tonne finden Sie im Schäfer Shop-Zubehör.

  • Material: HDPE, lebensmittelecht (nur natur und rot)
  • Seiten und Böden geschlossen
  • Stapelbar
  • Farben: Natur, Rot, Grün oder Schwarz

Deckel als Zubehör erhältlich - bitte gleich mitbestellen, da bei Nachsenden der Deckel Versandkosten anfallen!

Weitere Suchbegriffe: 136915, 136915-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
35
€ 7,90*
ab € 63,42*
€ 84,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 90,84*
€ 119,36*
Frei Haus
ab € 109,83*
€ 144,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.