Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kleiderspind, mit Sitzbank, 2 Abteile, 300 mm, Zylinderschloss Tür enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137092
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100506111
EAN/GTIN:
     4051273617569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
  • durchgehende Türen
  • mit gelochten Streifen (für eine besonders intensive Belüftung des Innenraumes)
  • je Abteil 1 Hutboden und 1 Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Tür-Innenseiten mit Handtuchhalter
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 5-7 mm oder Zylinderschloss
  • Korpusfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Türen in verschiedenen Farben erhältlich
  • Schrankbreite: ca. 630 mm
  • Tiefe: 500 mm
  • Höhe: mit 420 mm hoher Sitzbank = 2120 mm
  • Sitzbank: H 420 x T 820 mm, Schwarz, mit 3 Bucheholzleisten
  • Gewicht: 52 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 487,19*
€ 574,60*
Frei Haus
ab € 588,67*
€ 687,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,60*
€ 683,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,84*
€ 676,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,82*
€ 659,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,91*
€ 617,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,19*
€ 579,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.