Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set Einfachfahreimer, verchromt, 25 L Eimer, Chromstiel, 10 Mopps


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137396
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1100-1
EAN/GTIN:
     4250128204682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Doppeleimer

Mit dem Komplett-Set erhalten Sie einen hochwertigen verchromten Einfachfahreimer, der Reinigungsarbeiten spürbar erleichtert. Als weiteres Zubehör sind eine Profi-Mopp-Presse, eine Stielhalterung und ein zweiteiliger Chromstiel inkludiert. Des Weiteren sind ein robustes Fahrgestell und ein Eimer mit 25 l Fassungsvermögen mit dabei. Die Masse des Komplettsatzes sind L 540 x B 400 x H 870 mm, sein Gewicht beträgt 7,5 kg. Im Lieferumfang ebenfalls enthalten sind der Mopphalter Classic mit einer Breite von 500 mm sowie 10 Stück langlebige SSI Spezial-Mopps.

Weitere Details:

Verchromter Einfachfahreimer

Mit Profi-Mopppresse

Mit Stielhalterung

25 Liter Eimer

Mit Fahrgestell

Masse: L 540 x B 400 x H 870 mm

Gewicht: 7,5 kg

+ 2-teiliger Chromstiel

Mopphalter Classic, 500 mm

SSI Spezial Mopps, 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, putzeimer 25l, wischset, evo putzeimer, 137396, 137396-SW81, Mop (Reinigung), Wischmop (Reinigung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 264,32*
€ 330,80*
Frei Haus
ab € 322,69*
€ 399,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 330,80*
€ 393,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 329,30*
€ 391,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 319,21*
€ 379,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 303,91*
€ 361,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 264,32*
€ 314,54
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 264,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.