Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset Doppelfahreimer, 2 x 15 L Eimer, Presse, 2-teiliger Chromstiel + 10 Mopps


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137409
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1070-1
EAN/GTIN:
     4250128204729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Doppeleimer

Dieses Komplettset umfasst einen Doppelfahreimer mit 2 x 15 Liter Eimern und einer Mopppresse. Zu dem Komplettset erhalten Sie einen 2-teiligen Chromstiel sowie 10 Mopps.
Dieses Komplettset umfasst einen Doppelfahreimer sowie einen Chromstiel und 10 Spezial-Mopps. Der Doppelfahreimer des Komplettsets hat ein solides und robustes Kunststoff-Fahrgestell mit Rollen und Schiebebügel. So kann der Doppelfahreimer überall bequem transportiert werden. Der Doppelfahreimer bietet 2 Eimer mit je einem Fassungsvolumen von 15 Litern und ist ausgestattet mit einer Profi-Mopppresse. Zum Komplettset liefern wir Ihnen einen 2-teiligen Chromstiel. Dieser ist klappbar und 500 mm breit. Mit diesem Stiel ist es möglich, den Mopp ohne Handkontakt auszuwaschen und auszuwringen. Zu dem Komplettset erhalten Sie zudem 10 SSI Spezial-Mopps.
Weitere Details:

  • Kunststoff-Fahrgestell mit Rollen (Ø 80 mm) und Schiebebügel,
  • 2 x 15 Liter Eimer
  • Profi-Mopppresse
  • Masse: 650 x 410 x 900 mm
  • Gewicht: 9400 g


+

  • 2-teiliger Chromstiel, robuster Klapphalter, 500 mm breit
  • 10 St. SSI Spezial-Mopps
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, haushaltseimer 15l, haushaltseimer, evo putzeimer, 137409, 137409-SW81, Mop (Reinigung), Wischmop (Reinigung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 291,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 368,71*
€ 438,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 366,08*
€ 435,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 350,18*
€ 416,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 334,71*
€ 398,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 291,78*
€ 347,22
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.