Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbhoher Kleiderspind, 2 Abteile, 300 mm, Drehriegelverschluss lichtgrau/feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137448
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     7402300
EAN/GTIN:
     4250618252865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Diese Stahlblech-Kleiderspinde wurden speziell für Schulen und Kindergärten entwickelt. Türen mit Entlüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser. Jedes Abteil ist mit einer Kleiderstange und 3 Kleiderhaken ausgestattet.

Weitere Details:

  • Abteilbreite 300 mm
  • 2 Abteile: H 915 x B 600 x T 500 mm, Gewicht: 24,6 kg
  • 3 Abteile: H 915 x B 900 x T 500 mm, Gewicht: 33,6 kg
  • Durchgangsbreite: 240 mm
  • Durchgangshöhe/Fächer: 800 mm
  • Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Türen in verschiedenen Farben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 393,17*
€ 476,09*
Frei Haus
ab € 475,69*
€ 565,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,09*
€ 566,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,42*
€ 552,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,86*
€ 525,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,44*
€ 509,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,17*
€ 467,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.