Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbhoher Kleiderspind, 3 Abteile, 300 mm, Drehriegelverschluss lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137453
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     7403510
EAN/GTIN:
     4250618252919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Diese Stahlblech-Kleiderspinde wurden speziell für Schulen und Kindergärten entwickelt. Türen mit Entlüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser. Jedes Abteil ist mit einer Kleiderstange und 3 Kleiderhaken ausgestattet.

Weitere Details:

  • Abteilbreite 300 mm
  • 2 Abteile: H 915 x B 600 x T 500 mm, Gewicht: 24,6 kg
  • 3 Abteile: H 915 x B 900 x T 500 mm, Gewicht: 33,6 kg
  • Durchgangsbreite: 240 mm
  • Durchgangshöhe/Fächer: 800 mm
  • Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Türen in verschiedenen Farben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,50*
€ 737,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,08*
€ 728,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,80*
€ 713,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,18*
€ 685,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,60*
€ 621,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.