Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer PE-Auffangwannen für Paletten, blau, Auffangvolumen 100 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137469
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KWP-P 100
EAN/GTIN:
     4052462053519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die blauen PE-Auffangwannen für Paletten von Bauer haben ein Auffangvolumen von 100 Litern. Die PE-Auffangwannen für Paletten bestehen aus robustem Polyethylen und sind auf Palettenmasse abgestimmt.

Für Ordnung und Sauberkeit in Lager und Werkstatt sorgen die blauen PE-Auffangwannen für Paletten von Bauer. Sie haben ein Auffangvolumen von 20 bis 100 Litern und eignen sich für die sichere und mobile Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten. Die PE-Auffangwannen sind aus robustem Polyethylen gefertigt, das beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und weitere nicht entzündliche Medien ist. Die PE-Auffangwannen für Paletten aus unserem Angebot sind kombinierbar und auf Palettenmasse abgestimmt.

Weitere Details:

Für sichere und mobile Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten

Material: robustes Polyethylen

Beständig gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien

Auffangvolumen 20 bis 100 Liter

Auffangwannen sind kombinierbar und auf Palettenmasse abgestimmt

Ausführung in Blau

Masse bei Auffangvolumen 100 Liter: L 1200 mm x B 800 mm x H 195 mm

Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne kunststoff 120x80 cm, paletten auffangwanne, auffang-wanne kunststoff, 137469, 137469-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,51*
€ 143,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,11*
€ 143,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,87*
€ 147,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,62*
€ 147,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 167,54*
€ 204,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202143-VK
ab € 74,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.