Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette Bauer FSP-4 G, Spritzschutzwand 3-seitig, Kap. 4 x 200 l Fässer, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137527
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FSP-G4
EAN/GTIN:
     4052462041547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten

Die Palette eignet sich zum Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit entzündbaren und gewässergefährdenden Stoffen. Die Palette ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, eignet sich für maximal vier Fässer 200 l und ist auch mit 60 l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Ihre Konstruktion besteht aus drei mm-Stahlblech, ihr verzinkter Gitterrost hat eine Tragfähigkeit von 1000 kg/m, die Unterfahrhöhe beträgt 100 mm. Die Fass-Stapelpalette verfügt über Stapelecken mit Kranösen und eine Kettensicherung und ist dreifach stapelbar. Bei Abmessungen von L 1410 x B 1410 x H 1435 mm bietet die Palette ein Auffangvolumen von 220 l.

Weitere Details:

Mit 3-seitiger, verzinkter Spritzschutzwand zum sicheren Ableiten von Flüssigkeiten in die Auffangwanne

Zum Lagern, Stapeln und Transportieren von Gefahrstoffen in Fässern

Geeignet für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin

Stapelecken mit Kranösen, bis zu dreifach stapelbar

Inkl. Kettensicherung zum Sichern der Fässer gegen Umfallen

Material: 3 mm Stahlblech

Verzinkter Gitterrost, 1000 kg/m Tragfähigkeit

Lagerkapazität: max. 4 x 200 l Fässer

Auffangvolumen: 220 Liter

Unterfahrhöhe: 100 mm

Verschiedene Ausführungen: verzinkt oder lackiert in Orange, Rot, Blau, Grau, Grün

Masse: L 1410 x B 1410 x H 1435 mm

Gewicht: verzinkt 190 kg, lackiert 212 kg

Garantie: 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kipp behälter, kippbehälter mausgrau, 137527, 137527-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.306,99*
€ 1.415,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.308,06*
€ 1.415,17*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.340,45*
€ 1.460,67*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.371,08*
€ 1.489,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.375,91*
€ 1.494,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,17*
€ 1.684,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,54*
€ 1.670,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,78*
€ 1.615,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,12*
€ 1.581,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,06*
€ 1.556,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.