Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette Bauer FSP-4 D, für 4 x 200 l Fass grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137546
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FSP-D4
EAN/GTIN:
     4052462041448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten

Die Bauer Fass-Stapelpalette FSP-4 D verwenden Sie zum Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit entzündbaren und gewässergefährdenden Stoffen per Hubwagen oder Gabelstapler. Sie eignet sich für bis zu 4 Fässer a'  200 Liter und ist auch mit 60 l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Die Fass-Stapelpalette von Bauer hat 220 l Auffangvolumen, die Abmessungen L 1410 x B 1410 x H 1435 mm und ist in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Sie ist aus 3 mm starkem Stahlblech gefertigt, dreifach stapelbar und verfügt über einen verzinkten Gitterrost mit einer Tragfähigkeit von 1.000 kg/m-², Stapelecken mit Kranösen, eine Kettensicherung und eine Unterfahrhöhe von 100 mm. Das Transport- und Lagergut in Fässern und sonstigen Gebinden wird zusätzlich von drei Seiten durch Drahtgitterwände geschützt.

Weitere Details:

Mit 3-seitigen Wänden aus Drahtgitter

Zum Lagern, Stapeln und Transportieren von Gefahrstoffen in Fässern

Stapelecken mit Kranösen

Inkl. Kettensicherung zum Sichern der Fässer gegen Umfallen

Dreifach stapelbar für platzsparende Lagerung

Geeignet für entzündbare Flüssigkeiten (GHS-Kategorien 1-3) und

gewässergefährdenden Flüssigkeiten (GHS-Kategorien 1-4)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin

Material: 3 mm Stahlblech

Verzinkter Gitterrost, 1000 kg/m-² Tragfähigkeit

Lagerkapazität: max. 4 x 200 l Fässer

Auffangvolumen: 220 Liter

Unterfahrhöhe: 100 mm

Verschiedene Ausführungen: verzinkt oder lackiert

Masse: L 1410 x B 1410 x H 1435 mm

Gewicht lackiert: 190 kg

Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kipp behälter, 137546, 137546-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.203,99*
€ 1.304,76*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,14*
€ 1.304,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.304,40*
€ 1.407,79*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.304,34*
€ 1.409,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.304,91*
€ 1.416,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,79*
€ 1.675,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,90*
€ 1.662,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,76*
€ 1.610,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,69*
€ 1.578,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,40*
€ 1.552,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.