Die fahrbare Auffangwanne von Bauer mit einem Auffangvolumen von 60 l ermöglicht ein mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Gefahrstoffen aus 60 l-Fässern an verschiedenen Verbrauchsstellen. Sie ist für entzündbare und gewässergefährdende Stoffe konzipiert und misst L 570 x B 590 x H 1775 mm mit einem Wannenmass von L 500 x B 500 x H 505 mm. Als mobile Abfüllstation ist diese Auffangwanne nicht standortgebunden, hat feuerverzinkte Schiebegriffe und ist in diversen Ausführungen verfügbar. Sie besteht aus 3 mm Stahlblech, hat einen verzinkten Gitterrost mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg/m-² und verfügt über eine verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung und fortlaufendem Raster für die Positionierung von Werkzeughaltern.
Weitere Details:
Für mobiles, sicheres Abfüllen von Gefahrstoffen aus 60 l- Fässern mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm ausgestattet
1 Lenkrolle als Feststeller
Verzinkte Stahlblechplatte mit 10 mm Quadratlochung und Raster, fortlaufend in 38 mm-Abständen zur flexiblen Positionierung von Werkzeughaltern
Feuerverzinkte Schiebegriffe
Geeignet für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Übereinstimmungserklärung ÜHP gemäss Stawa-R (Stahlwannen Richtlinie) für Wannen bis zu 1000 l
Material: Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
Verzinkter Gitterrost, 1000 kg/m-² Tragfähigkeit
Lagerkapazität: 1 x 60-Liter Fass stehend
Auffangvolumen: 60 Liter
Wannenmass: L 500 x B 500 x H 505 mm
Farbe: Verzinkt, orange, rot, blau, grau, grün
Masse: L 570 x B 590 x H 1775 mm