Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne LPW 60-3, mit Lochplattenwand, aus Stahl, Kapazität 2 x 60-Liter Fass blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137562
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 60-3
EAN/GTIN:
     4052462061118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die fahrbare Auffangwanne LPW 60-3 von Bauer eignet sich für das mobile und sichere Abfüllen von entzündbaren und gewässergefährdenden Stoffen wie ölen aus 60 und 200 Liter-Fässern. Als mobile Abfüllstation kommt Sie schnell und praktisch an verschiedenen Verbrauchsstellen zum Einsatz. Sie ist aus 3 mm starkem Stahlblech gefertigt und verfügt über einen verzinkten Gitterrost mit einer Tragfähigkeit von 1000 Kilogramm pro Quadratmeter. Ihre stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung im fortlaufenden 38 mm-Raster ist für die Positionierung von Werkzeughaltern ideal. Die Auffangwanne LPW 60-3 verfügt über feuerverzinkte Schiebegriffe, hat die Masse L 875 x B 500 x H 1685 mm und eine Kapazität von zwei 60 Liter-Fässern. Sie ist in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar.

Weitere Details:

Mobile Auffangwanne für das sichere Abfüllen von ölen

2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid 100 mm, 1 Lenkrolle als Feststeller

Verzinkte Stahlblechplatte: 10 mm Quadratlochung und 38 mm-Raster

Ermöglicht flexible Positionierung von Werkzeughaltern

Feuerverzinkte Schiebegriffe

Geeignet für entzündbare Flüssigkeiten (GHS-Kategorien 1-3) und

gewässergefährdende Flüssigkeiten (GHS-Kategorien 1-4)

übereinstimmungserklärung üHP gemäss Stawa-R (Stahlwannen Richtlinie)

Material: Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech

Verzinkter Gitterrost: 1000 kg/m Tragfähigkeit

Lagerkapazität: 2 x 60-Liter Fass stehend

Auffangvolumen: 60 Liter

Wannenmass: L 800 x B 500 x H 415 mm

Verschiedene Farbvarianten erhältlich

Masse: L 875 x B 500 x H 1685 mm

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, fasswanne stahl 60l, regal wanne, fasswanne verzinkt, 137562, 137562-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,02*
€ 501,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,45*
€ 517,66*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,24*
€ 520,22*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,55*
€ 520,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 591,64*
€ 662,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,20*
€ 788,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,63*
€ 779,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,34*
€ 758,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,31*
€ 740,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,64*
€ 704,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 60-2
ab € 28,16*
Zubehör
Bauer
4447-21-0200
ab € 29,45*
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,38*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.