Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand, aus Stahl, Kapazität 1 x 200-Liter Fass verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137565
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 200-1
EAN/GTIN:
     4052462060951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne LPW 200-1 von Bauer ermöglicht mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von gewässergefährdenden Gefahrstoffen der GHS- Kategorie 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 aus 60 l- und 200 l-Fässern. Ausgestattet mit je 2 Lenk- und Bockrollen dient Sie als standortungebundene Abfüllstation und hat ein Fassungsvermögen von 203 l für das bequeme Be- und Abfüllen von max. einem 200 l-Fass. Sie ist in den Abmessungen L 870 x B 890 x H 2110 mm und ist in diversen Ausführungen verfügbar, aus 3 mm Stahlblech gefertigt und mit feuerfesten Schiebegriffen erweitert. Das Wannenmass beträgt L 800 x B 800 x H 610 mm. Die fahrbare Auffangwanne hat einen verzinkten Gitterrost mit 1000 kg/m Tragfähigkeit und eine stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung und fortlaufendem Raster für die Positionierung von Werkzeughaltern.

Weitere Details:

Für mobiles, sicheres Abfüllen von Gefahrstoffen aus 200 l- Fässern mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid 180 mm ausgestattet

Davon 1 Lenkrolle als Feststeller, Bauhöhe 225 mm

Verzinkte Stahlblechplatte mit 10 mm Quadratlochung und Raster, fortlaufend in 38 mm-Abständen zur flexiblen Positionierung von Werkzeughaltern

Feuerverzinkte Schiebegriffe

Geeignet für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

übereinstimmungserklärung (üHP) gemäss Stawa-R (Stahlwannen Richtlinie) für Wannen bis zu 1000 l

Material: Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech

Verzinkter Gitterrost, 1000 kg/m Tragfähigkeit

Lagerkapazität: 1 x 200-Liter Fass stehend

Auffangvolumen: 203 Liter

Wannenmass: L 800 x B 800 x H 610 mm

Farbe: Verzinkt, orange, rot, blau, grau, grün

Masse: L 870 x B 890 x H 2110 mm

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, 137565, 137565-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,78*
€ 647,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,17*
€ 668,27*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,23*
€ 671,87*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,45*
€ 672,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 778,48*
€ 850,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,51*
€ 1.012,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,66*
€ 999,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,03*
€ 974,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,13*
€ 954,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,48*
€ 926,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 200-1
ab € 25,50*
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,38*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.