Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand, aus Stahl, Kapazität 2 x 200-Liter Fässer, rot lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137579
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 200-3
EAN/GTIN:
     4052462061224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die fahrbare Auffangwanne von Bauer verwenden Sie zum mobilen, sicheren und einfachen Abfüllen von ölen und anderen entzündbaren und gewässergefährdenden Gefahrstoffen, aus 60 l- und 200 l-Fässern, an verschiedenen Verbrauchsstellen. Die Wanne selbst besteht aus 3 mm Stahlblech und hat einen verzinkten Gitterrost mit 1000 kg/m Tragfähigkeit. Sie ist zusätzlich ausgestattet mit einer stabilen, verzinkten Stahlblechplatte mit Quadratlochung und fortlaufendem Raster für die Positionierung von Werkzeughaltern. Die Mobilität wird dank 2 Lenk- und 2 Bockrollen gewährleistet, davon 1 Lenkrolle als Feststeller. Wir liefern diese mobile Abfüllstation mit feuerverzinkten Schiebegriffen entweder verzinkt oder in diversen Farbausführungen. Sie misst L 1280 x B 800 x H 2015 mm (Wannenmass: L 1200 x B 800 x H 515 mm) und bietet eine Kapazität für die standortungebundene Lagerung von 2 x 200 l-Fässern.

Weitere Details:

Für mobiles, sicheres Abfüllen von Gefahrstoffen aus 200 l- Fässern mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid 180 mm ausgestattet

Davon 1 Lenkrolle als Feststeller, Bauhöhe 225 mm

Verzinkte Stahlblechplatte mit 10 mm Quadratlochung und Raster, fortlaufend in 38 mm-Abständen zur flexiblen Positionierung von Werkzeughaltern

Feuerverzinkte Schiebegriffe

Geeignet für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

übereinstimmungserklärung (üHP) gemäss Stawa-R (Stahlwannen Richtlinie) für Wannen bis zu 1000 l

Material: Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech

Verzinkter Gitterrost, 1000 kg/m Tragfähigkeit

Lagerkapazität: 2 x 200-Liter Fass stehend

Auffangvolumen: 215 Liter

Wannenmass: L 1200 x B 800 x H 515 mm

in verschiedenen Farben erhältlich

Masse: L 1280 x B 800 x H 2015 mm

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, 137579, 137579-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,64*
€ 679,85*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,32*
€ 684,59*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,43*
€ 690,73*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 638,576*
€ 705,656*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 796,85*
€ 868,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,66*
€ 1.033,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,81*
€ 1.018,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,72*
€ 994,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,54*
€ 974,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,85*
€ 948,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 200-2
ab € 23,83*
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,38*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.