Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagen-Notfallset in UN-Sicherheitsfass für Chemikalien, Kapazität Set 75 Lite, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137650
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     KCU1
EAN/GTIN:
     4260589112723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

Für erste Massnahmen bei Leckagen ist das Leckagen-Notfallset in UN-Sicherheitsfass für Chemikalien unverzichtbar.

Wenn in einem Labor oder anderen Betrieb, in dem Chemikalien verarbeitet werden, ein Leck auftritt, sollte das Leckagen-Notfallset griffbereit sein. Es enthält Saugschläuche in unterschiedlichen Längen sowie zahlreiche weitere Hilfsmittel, um restliche Flüssigkeiten aufzunehmen. Das aus hochdichtem Polyethylen bestehende UN-Sicherheitsfass als Erste Hilfe-Notfallset nimmt 75 Liter chemischer Flüssigkeit auf und enthält mit Utensilien wie Saugkissen, Wischtüchern und Vliestüchern alles, was für eine gründliche Säuberung nach einer Leckage benötigt wird. Als sicherer Zwischenbehälter für die spätere Entsorgung ist das UN-Sicherheitsfass als Erste Hilfe-Notfallset nach 1H2/X57/S zugelassen.

Weitere Details:

  • Inhalt des UN-Sicherfasses:
  • 3 Saugschläuche: 75 mm Durchmesser, 1,2 m Länge
  • 1 Saugschlauch: 75 mm Durchmesser, 3 m Länge
  • 2 Saugkissen:L 400 x B 400 mm
  • 10 Wischtücher
  • 35 Vliestücher: L 400 mm x B 500 mm
  • 3 Entsorgungsbeutel
  • 1 Paar Handschuhe
  • Eimergrösse: Durchmesser unten 430 mm, Durchmesser oben 520 mm
  • Höhe: 530 mm
  • Aufnahmekapazität: 75L
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set chemikalien, bindemittel notfall-set, 137650, 137650-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 286,18*
€ 350,38*
Frei Haus
ab € 347,78*
€ 423,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,38*
€ 416,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,28*
€ 415,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,85*
€ 363,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.