Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage Notfallset gegen Chemikalien gelb, 20 l Aufnahme, 41 Teile, in PVC-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137704
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     KCA1
EAN/GTIN:
     4260589111429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

Das gelbe Leckage Notfallset ist gegen Chemikalien einsetzbar überall dort unentbehrlich, wo der Austritt von Stoffen wie Säuren, Alkohol oder aggressiven Medien eingedämmt und zuverlässig aufgehalten werden soll. Es enthält insgesamt 41 Teile, welche sich durch ein Gesamtaufnahmevolumen von 20 l auszeichnen und in der mitgelieferten Tasche aus transparentem PVC leicht und bequem zum Einsatzort transportiert werden können.

Ein Saugschlauch mit einer Länge von 1200 und einem Durchmesser von 75 mm ermöglicht die Aufnahme austretender Flüssigkeiten. Mit den 32 beiliegenden, jeweils 300 x 300 mm grossen Bindevliestüchern sowie den 5 Wischtüchern können Reste aufgenommen und die Umgebung des Lecks gesäubert werden.

Zwei Entsorgungssäcke für verschmutzte Tücher und ein Paar Handschuhe runden den Lieferumfang dieses gelben, universell einsetzbaren Leckage Notfallsets ab.

Weitere Details:

      • 41-teiliges Leckage Notfallset für den universellen Einsatz im Rahmen der Eindämmung und Entfernung von Säuren, aggressiven Medien, Alkohol usw.
      • 20 l Gesamtaufnahmekapazität
      • In praktischer PVC-Tasche
      • 32 saugfähige Bindevliestücher, jeweils 300 x 300 mm
      • 1 Saugschlauch mit L 1200 x 75 mm
      • 5 Wischtücher
      • 2 Beutel zur Entsorgung
      • 1 Paar Handschuhe
      • Farbe: gelb
      • Setgrösse: 320x320x150 mm
      • Gewicht: 1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set chemikalien, bindemittel notfall-set, 137704, 137704-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,16*
€ 52,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,40*
€ 53,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 41,71*
€ 54,98*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,94*
€ 62,53*
27 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,85*
€ 63,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.