Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieheizlüfter CATm 3 j-w für isolierte SAFE Tank Container, 3kW, IP 44, +5-° bis +30-°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137762
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     3230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Containerelektroheizung
E-Konvektor Container

Der als Zubehör erhältliche Industrieheizlüfter CATm 3 j-w wird in SAFE Tank Gefahrstofflagern von SäBU eingesetzt. Der kompakte und geräuscharme Heizlüfter sorgt für eine ideal beheizte Atmosphäre im Inneren des Containers.

Über das eingebaute Thermostat regeln Sie die Temperatur im Bereich zwischen +5-° bis +30-°C. So schaffen Sie auch temperaturempfindlichen Produkten die richtigen Lagerbedingungen. Insgesamt wartet der Heizlüfter mit einer Leistung von 3kW auf. Das Gehäuse aus verzinkten pulverbeschichteten Stahlpaneelen mit Schutzart IP 44 hält Spritzwasser stand und schützt vor festen Fremdkörpern ] 1mm (beispielsweise gegen Berührung mit Werkzeugen, Drähten).

Weitere Details:

Optionales Zubehör zum Einsatz in SAFE Tank Gefahrstoffcontainern von SäBU

Für eine frostsichere und temperierte Lagerung

Kompakt und geräuscharm

Verzinktes, pulverbeschichtetes Stahlpaneel-Gehäuse

Schutzart: IP 44

Leistung: 3 kW

Spannung 230 V

Temperaturerhöhung Durchgangsluft: 32-°C

Luftfördervolumen: 280 m-³/h

Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiss)

Masse: B 335 x T 276 x H 255 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,24*
€ 807,06*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,90*
€ 829,99*
Frei Haus
ab € 933,69*
€ 1.050,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 963,72*
€ 1.080,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,23*
€ 1.285,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,16*
€ 1.268,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,48*
€ 1.195,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,74*
€ 1.168,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,72*
€ 1.146,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.