Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuss für Standascher Wandascher 3l, für den Aussenbereich, pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137871
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-0210-DGRY 0000 DUNKELGRAU
EAN/GTIN:
     4897020626329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
137871
137871-SW81
Standascher
Aussenascher

Dieser Standfuss aus pulverbeschichtetem Metall ermöglicht es Ihnen, den 3 l Wandascher für den Aussenbereich als Standascher zu nutzen. Die Lieferung erfolgt inkluisve Bodenmontageset. Sie erhalten zudem 3 Jahre Garantie auf diesen Standfuss.

Weitere Details:

Ermöglicht die Nutzung des Aschers als Standascher im Aussenbereich

Inklusive Bodenmontageset

Material: Metall, pulverbeschichtet

Farbe: dunkelgrau

Masse: B 200 x T 250 x H 990 mm

Gewicht: 3,6 kg

Garantie: 3 Jahre

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 113,42*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 87,38*
€ 114,04*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 105,47*
€ 136,45*
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 164,96*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
AT-0212-DGRY
ab € 104,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.