Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Wandascher, 3 l, HxBxT 500 x 100 x 64 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Wandascher
Design-Wandascher
Design-Wandascher
Artikel-Nr.:
     103-493003
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-0212-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020626336
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Design-Wandascher, 3 l, HxBxT 500 x 100 x 64 mm, grau.

Kompakter Ascher. Langlebiges Stahlblechgehäuse. Edelstahlplatte zum Ausdrücken der Zigaretten. Abschließbar mit mitgeliefertem Dreikantschlüssel.

Der Korpus dieser Design-Wandscher besteht aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Mit optionalem Standfuß (Zubehör) als Standascher einsetzbar.

Einfache Wandbefestigung mit Montagekit im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
3 Liter
Material:
Stahlblech
Farbe Ascher:
anthrazitgrau RAL 7016
Ausstattung:
Inneneimer
Befestigungsart:
Wandmontage
Höhe:
500 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
64 mm
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher eckig, 493003 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Wandmontierte Aschenbecher, Wandmontierter Aschenbecher, Zigarettensammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,10*
€ 138,17*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,71*
€ 138,82*
€ 4,95*
ab € 125,25*
€ 162,30*
Frei Haus
ab € 151,99*
€ 195,19*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
AT-0210-DGRY
ab € 85,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.