Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank Asecos V-LINE, Typ 90, 2 Vertikalauszügen, Reinweiss/Reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137873
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3503500535102
EAN/GTIN:
     4054923200722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig

Produktbezeichnung: Gefahrstoffschrank Asecos V-LINE, Typ 90, mit 1 oder 2 Vertikalauszügen, versch. Farben

Der Asecos Gefahrstoffschrank V-LINE ist für die uneingeschränkte Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen entwickelt und zugelassen. Er hat eine nach DIN EN 14470-1 typengeprüfte Feuerwiderstandsklasse F90 (Typ 90).

F90 bedeutet, dass die Feuerwiderstandsfähigkeit erfolgreich brandkammergetestet ist und der Sicherheitsschrank demnach mindestens 90 Minuten lang das Austreten von Feuer verhindert.

Der V-LINE Gefahrstoffschrank ist in verschiedenen Breiten mit einem oder zwei elektromotorisch gesteuerten Vertikalauszügen erhältlich. Die Schrankfarben können Sie entweder in glatter einfarbiger Pulverbeschichtung (für Labore) oder im Bi-Colour Design in widerstandsfähiger Strukturlackierung (Werkstätten oder Arbeitsräume) auswählen. Für jeden Anwendungszweck finden Sie immer den richtigen Schrank.

Die Vertikalauszüge lassen sich per Knopfdruck ohne zusätzlichen Kraftaufwand leicht öffnen und schliessen. Der Mechanismus arbeitet in einem sanften und leisen Gleitvorgang. Die innovative Kulissenführung der Auszüge erlaubt einen beidseitigen Zugriff zu den gelagerten Gebinden über die komplette Schranktiefe von 860 mm. V-LINE Schränke sind tiefer als herkömmliche Sicherheitsschränke mit frontbündiger Aufstellung und passen sich daher ideal an die gängigen Abmessungen von in der Praxis eingesetzten Laborzügen und Arbeitstischen an.

Weitere Details:

Maximale Sicherheit: Bodenwanne mit 12,5 l Volumen zum Auffangen wassergefährdender und entzündbarer Medien

90 Minuten feuerwiderstandsfähig: Nach DIN EN 14470-1 typengeprüfte Feuerwiderstandsklasse F90 (Typ 90)

Stabil, hochwertig und langlebig: Aussenkorpus mit kratzfest pulverbeschichteter Oberfläche

Spielend leichtes Öffnen und Schliessen: Per Knopfdruck elektromotorisch gesteuerte Vertikalauszüge

Optimale Raumnutzung: Maximale Übersichtlichkeit und beidseitiger direkter Zugriff auf eingelagerte Gebinde

Automatisches Schliesssystem: Tür-Schliessautomatik TSA nach ca. 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsigal vor Auszugsschliessung

Immer ausreichender Luftwechsel: Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Absaugung

Standfeste Aufstellung: integrierte Stellfüsse zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Schutz vor unbefugtem Zugriff: Mit Profilzylinder (schliessanlagenfähig) und Schliesszustandanzeige (Rot/Grün) abschliessbare Vertikalauszüge

Für jeden Anwendungszweck der richtige Schrank: verschiedene Farbausführungen und Breiten mit 1 oder 2 Vertikalauszügen

Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, Vertikalauszugschrank, asecos gefahrgutschrank, gf schrank, gefahrstoffschrank 4 böden, 137873, 137873-SW81, Chemikalienschrank, Giftschrank, Sicherheitsschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
110 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.035,62*
€ 5.307,60*
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.077,80*
€ 5.371,91*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.263,74*
€ 5.540,99*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.698,27*
€ 5.984,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6.714,53*
€ 7.019,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.019,33*
€ 8.353,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.970,63*
€ 8.295,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.789,93*
€ 8.080,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.714,53*
€ 7.990,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
35035-001-35103
ab € 5.950,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.