Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank Asecos XL-CLASSIC, Typ 90, Ausführung 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137892
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3038200130384
EAN/GTIN:
     4054923055889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Der Gefahrstoffschrank von Asecos der Serie XL-CLASSIC Typ 90 ist nach Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 510) zugelassen zur vorschriftsmässigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen.

Die höchste Feuerwiderstandsklasse F 90 (Typ 90) sagt aus, dass der Sicherheitsschrank im Brandfall noch mindestens 90 Minuten lang funktionsfähig bleibt, bis das Feuer nach aussen tritt. Die Feuerwiderstandsfähigkeit ist nach DIN EN 14470-1 erwiesen.

XL-CLASSIC Gefahrstoffschränke stehen für ausgezeichnete Qualitätsmerkmale. Der hochwertige Aussenkorpus aus Feinstahlblech ist in RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet. Sie können auf eine grundsätzlich langlebige Konstruktion vertrauen. Die Flügeltüren arretieren in der serienmässigen Feststellanlage, sodass ein sicheres Ein- und Auslagern gewährleistet ist. Der grosse Öffnungswinkel von 100-°garantiert eine leichte Bestückung durch Fassheber oder Gabelstapler. Darüber hinaus sind die Türen jederzeit mit Zylinderschloss abschliessbar. Damit schützen Sie die eingelagerten Gefahrstoffe vor unbefugtem Zugriff.

Um den gesetzlich vorgeschriebenen Luftwechsel im Inneren des Sicherheitsschrankes zu gewährleisten, ist dieser mit einem Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine bauseitige technische Abluft ausgestattet.

Dieser Gefahrstoffschrank von Asecos ist im Schäfer Shop in drei Ausführungen verfügbar.

Ausführung 1:

Bodenauffangwanne aus verzinktem Stahlblech

Mit Gitterrost für 1 x 200 Liter Fass

Traglast Gitterost: 850 kg/m2

Auffangvolumen: 230 l

Traglast Fachboden: 75 kg

1 Transportsockel inklusive

Aussenmasse: B 1105 x T 1018 x H 2224 mm

Innenmasse: B 936 x T 864 x H 1890 mm

Gewicht: 855 kg

Ausführung 2:

Bodenauffangwanne aus verzinktem Stahlblech

Mit Gitterrost für 2 x 200 Liter Fass

Traglast Gitterost: 850 kg/m2

Auffangvolumen: 230 l

Traglast Fachboden: 75 kg

1 Transportsockel inklusive

Aussenmasse: B 1555 x T 1018 x H 2224

Innenmasse: B 1386 x T 864 x H 1890 mm

Gewicht: 1150 kg

Ausführung 3:

Bodenauffangwanne aus verzinktem Stahlblech

Mit komplett integriertem Regalsystem zur individuellen Bestückung

Traglast Gitterost: 850 kg/m2

Auffangvolumen: 111 l

Traglast Fachboden: 200 kg

1 Transportsockel inklusive

Aussenmasse: B 1555 x T 1018 x H 2224 mm

Innenmasse: B 1386 x T 864 x H 1890 mm

Gewicht: 1150 kg

Weitere Details:

90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit: Typengeprüft und brandkammergetestet nach DIN EN 14470-1

Vorschriftsmässige Gefahrstofflagerung: zugelassen für gewässergefährdende und entzündbare Medien (nach TRGS 510)

Langlebige Konstruktion: Hochwertiger, kratzfester Aussenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech

Kein unbefugter Zutritt: abschliessbare Flügeltüren mit Zylinderschloss

Einfacher Zugriff: Türarretierung mit Feststellanlage für sicheres Ein- und Auslagern der Gebinde

Luftwechsel gewährleistet: Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Absaugung

Sichere Erdung: Erdungsanschluss innen und aussen an der Rückwand, innen mit Erdungskabel inkl. Klemme

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Geprüfte Qualität und Sicherheit: GS-Prüfzeichen, CE-Kennzeichen, Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DiBt

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.426,37*
€ 5.590,92*
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.437,71*
€ 5.611,19*
70 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.745,69*
€ 5.917,42*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.916,64*
€ 6.068,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 7.328,93*
€ 7.480,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.480,94*
€ 8.902,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.439,49*
€ 8.852,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.356,57*
€ 8.754,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.328,93*
€ 8.721,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287780
ab € 1.589,29*
Zubehör
Denios
212869
ab € 1.222,84*
Zubehör
Denios
116941
ab € 633,09*
Zubehör
Asecos
27412
ab € 816,57*
Zubehör
Asecos
30389
ab € 136,97*
Zubehör
Asecos
5793
ab € 420,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.