Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessfach Würfel, Türanschlag rechts, Drehriegelverschluss erweiterbar, Stahl, Tür lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138516
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107000/7035/ LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4260610840335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Block
Schließfach-Würfel
Schließfachblock
Schließfachwürfel

Dieser Schliessfach Würfel mit Türanschlag auf der rechten Seite besitzt einen robust verschweissten sowie elektrostatisch pulverbeschichteten Korpus aus Stahl in der Farbgebung lichtgrau (RAL 7035). Er eignet sich bestens für die sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen. Hierfür ist die Tür mit einem zuverlässigen Drehriegelverschluss versehen. Zur Kennzeichnung, z.B. mittels Nummernkarten, befinden sich an der Oberseite der Tür Einsteckschlitze.

Besonders praktisch '“ der Schliessfach Würfel ist beliebig mit weiteren Exemplaren erweiterbar. Dank sich an allen Seiten befindenden, vorgebohrten Befestigungslöchern können diese ganz nach Bedarf und den gegebenen Platzverhältnissen sowohl über- als auch nebeneinander angeordnet werden.

Sie erhalten diesen Schliessfach Würfel in unterschiedlichen RAL-Farbtönen der Tür sowie inklusive Verbindungsmaterial für die Montage weiterer Schliessfächer. Passende Zylinderschlösser sind als Zubehör optional erhältlich.

Weitere Details:

  • Hochwertig verarbeiteter Schliessfach Würfel für die sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen
  • Türanschlag auf der rechten Seite
  • Vorgebohrte Befestigungslöcher erlauben die Anordung mehrerer Exemplare wahlweise neben- oder übereinander
  • An der Tür-Oberseite angebrachte Einsteckschlitze für Kennzeichnungskarten
  • Mit Drehriegelverschluss
  • Passendes Zylinderschloss optional als Zubehör verfügbar
  • Lieferung inkl. Verbindungsmaterial für die Montage weiterer Schliessfächer
  • Material Korpus und Tür: Stahl, robust verschweisst und elektrostatisch pulverbeschichtet
  • Farbe Korpus: jeweils lichtgrau (RAL 7035)
  • Farbe Tür: in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich
  • Masse: jeweils B 380 x T 380 x H 382 mm
  • Innenmasse: jeweils B 350 x T 350 x H 375 mm
  • Gewicht: jeweils 6,15 kg
Weitere Suchbegriffe: schließfachwürfel ral 7035, schließfach block, 138516, 138516-SW81, Fächerschrank, Fächerschränke, Schliessfach, Schliessfächer, Schliessschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 70,01*
€ 91,00*
Frei Haus
ab € 89,68*
€ 114,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.