| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-138742 Herst.-Nr.: 108670 EAN/GTIN: 4260610840915 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses aus Stahl gefertigte Zylinderschloss ist zum Nachrüsten des Schliessfach Würfels geeignet und überzeugt mit seiner hohen Funktionalität. Sie erhalten es inklusive zweier passender Schlüssel. Wer den mit einem Drehriegelverschluss versehenen Schliessfach Würfel lieber mit einem Zylinderschloss ausstatten und absichern möchte, der trifft mit diesem hochwertigen Produkt in den Massen von L 90 x B 70 mm genau die richtige Wahl. Diese Art von Schlössern gilt als besonders zuverlässig und somit als ideal für den Schutz von sich in Schliessfächern befindlichem Hab und Gut. Die Zylinderlänge beträgt 22 mm, die Zylinderfront besitzt einen Durchmesser von 25 mm. Das Hebelmass beläuft sich auf 18 mm. Weitere Details: - Hochwertiges Zylinderschloss
- Geeignet für die Nachrüstung des Schliessfach Würfels
- Lieferung erfolgt inkl. 2 passender Schlüssel
- Material: Stahl
- Masse: L 90 x B 70 mm
- Zylinderlänge: 22 mm
- Zylinderfront: Ø 25 mm
- Hebelmass: 18 mm
- Gewicht: 91 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schrankschloss, Schrankschlösser, Einzel-Schließfach, Einzel-Wertfach, Einzelschließfach, Einzelwertfach, Schließfach, Wertfach, schließfach schäfer shop, schrankschloss, 138742, 138742-SW81, Spinde Zubehör, Spind Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |