Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobox SSI Schäfer Serie MF 6220, geschlossen, Polypropylen, L 600 x B 400 mm, Volumen 41,6 l, ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138789
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1142383
EAN/GTIN:
     4052941990533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Die Eurobox SSI Schäfer Serie MF 6220 in geschlossener Ausführung aus Polypropylen ist ideal für die Förderstrecke geeignet. Die Box ist mit einem Volumen von 41,6 l erhältlich. Sie wird ohne Deckel geliefert.

Für den Einsatz auf der Förderstrecke ist die Eurobox SSI Schäfer Serie MF eine gute Wahl. Das Modell bietet leise Laufeigenschaften und ist in der automatisierten und in der manuellen Logistik verwendbar. Als vorteilhaft erweist sich der verstärkte Boden für eine störungsfreie und sichere Entladung. Für eine sichere Lagerung und einen ebenso sicheren Transport sorgt wiederum die optimale Verrippung.

Die Box verhält sich unempfindlich gegenüber ölen, Säuren und Laugen und ist damit in vielen produktiven Umgebungen einsetzbar. Der Hersteller setzt bei diesem Modell ausserdem auf glatte Innenwände, um die Reinigung nach der Verwendung zu erleichtern.

Weitere Details:

  • Hochwertige Eurobox ohne Deckel
  • Dank der leisen Laufeigenschaften bestens geeignet auf Förderstrecken und ideal einsetzbar in der automatisierten und manuellen Logistik
  • Optimale Verrippung für sicheren Lagerung und Transport
  • Geschlossene Wände
  • Glatte Innenwände, verstärkter Boden
  • Durchfassgriff
  • Stapelbar
  • Unempfindlich gegen die meisten öle, Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von -20 bis +100 C
  • Erfüllt Euronorm
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: Eisengrau
  • Inhalt: 41,6 l
  • Traglast: 30 kg
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Aussenmasse MF 6220: L 600 x B 300 x H 220 mm
  • Innenmasse MF 6220: L 564 x B 366 x H 202 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, 138789, 138789-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,70*
€ 26,40*
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 30,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.