Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenlage ZL 43 PP, f. Kleinladungsträger C-KLT, B 400 x T 300 mm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-139055
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     39684
EAN/GTIN:
     4052939515656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

Die Zwischenlage ZL 43/64 aus Polypropylen in Hellblau ist für die Kleinladungsträger C-KLT erhältlich. Sie dient durch ihre zusätzliche Ebene einer besseren Platzausnutzung innerhalb der Kästen.

Mit der Zwischenlage ZL 43/64 lassen sich die Kleinladungsträger C-KLT noch besser nutzen. Sie stellt innerhalb des Kastens eine zusätzliche Ebene her und bietet damit mehr Stauraum für Kleinteile. Die Zwischenlage hilft dem Nutzer dabei, den Stauraum in den Kleinladungsträgern nach seinen Wünschen zu organisieren. Dadurch ergibt sich ein effizienterer Einsatz im Lager.

Die Lagen sind aus Polypropylen gefertigt, welches für diese Anwendungen viele Vorzüge bietet. Dazu gehören die hohe Robustheit und Langlebigkeit des Kunststoffes sowie die einfache Pflege. Die Zwischenlagen sind in zwei Grössenvarianten mit B 400 x T 300 mm und B 600 x T 400 mm erhältlich. Der hier präsentierte Artikel wird in der Farbe Hellblau angeboten.

Weitere Details:

  • Geeignet für Serie C-KLT
  • Zur Schaffung einer zusätzlichen Lagerebene
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: Hellblau
  • Masse: B 400 x T 300 und B 600 x T 400 mm
Weitere Suchbegriffe: stapel-kasten kunststoff blau, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 139055, 139055-SW81, Regalkasten Trenngitter, Regalkasten Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.