Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tankstelle CEMO DT-Mobil Easy 440 l, Premium Elektropumpe 24V, 40l/min, Zähler K24, Schlauchaufroller, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO CEMO DT-Mobil Easy Premium 440 l mit Elektropumpe 24 V und Klappdeckel (PG-4)
CEMO CEMO DT-Mobil Easy Premium 440 l mit Elektropumpe 24 V und Klappdeckel (PG-4)
Artikel-Nr.:
     224-139495
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11108
EAN/GTIN:
     4052886412312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Elektro-Hydraulikpumpe

Mit der DT-Mobil Easy in Grau Orange mit 8 Meter Schlauch erhalten Sie eine mobile Tankstelle von höchster Qualität und Funktionalität. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Langlebiges, leichtes Polyethylen (PE) verhindert die Korrosion der mobilen Tankstelle.

Anwendungsmöglichkeiten der mobilen Tankstelle DT-Mobil Easy:

  • Betankung mit Diesel-Kraftstoff
  • zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c)

Die Tankstelle ist ausgestattet mit:

  • 440 l Tank
  • selbstansaugende Elektropumpe, 24 V
  • 4 m Elektrokabel
  • 4 m Befüllschlauch DN 19
  • Automatik-Zapfpistole
  • Zapfpistolenhalter
  • Zähler K24
  • Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN19
  • Füllstutzen
  • Belüftung mit Druckentlastung
  • Staplertaschen
  • Tragegriffe
  • Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
  • Klappdeckel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.666,94*
€ 1.785,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.668,38*
€ 1.785,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.719,03*
€ 1.831,22*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.748,41*
€ 1.870,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.326,11*
€ 2.466,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.466,38*
€ 2.934,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.452,26*
€ 2.918,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.385,43*
€ 2.838,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.348,24*
€ 2.794,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.326,11*
€ 2.768,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.