Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker Topstar Sitness 4D, für bewegtes undergonomisches Sitzen, Federmechanik, sitzhöhenverstellbar, B 375 x T 360 x H 530-640 mm, Stoffbezug schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-140437
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014296992174
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitshocker topstar
arbeitsdrehhocker

Der Hocker Sitness 4D von Topstarreg, integriert die innovative Sitnessreg,-Federmechanik für bewegliches Sitzen und ein komfortables Sitzgefühl. Diese entlastet die Rückenmuskulatur sowie die Bandscheiben, trainiert Rücken und Wirbelsäule, belebt den Blutkreislauf und erhöht somit die Konzentrationsfähigkeit.

Diese GS-geprüfte und in Deutschland gefertigte Sitz- und Stehhilfe ist daher genau die richtige Wahl für den Einsatz im Büro und Homeoffice, in der Werkstatt, dem Kinderzimmer sowie im Haushalt.

Stufenlos im Bereich von 530 bis 640 mm über den seitlich angebrachten Hebel sitzhöhenverstellbar, verfügt der Sitness 4D über einen ergonomisch geformten Aktiv-Sitz. Dieser ist mit hochwertigem und mit bis zu 30000 Scheuertouren belastbarem Stoff bezogen. Hierbei stehen Ihnen verschiedene, attraktive Farbvarianten zur Auswahl bereit.

Die Sitzmasse des mit 3 Jahren Garantie versehenen Hockers Sitness 4D von Topstarreg, belaufen sich auf B 375 x T 360 x H 530-640 mm bei einem Gesamtgewicht von 11,2 kg.

Ausführung:

  • Hochwertige Sitz- und Stehhilfe
    • ideal einsetzbar im Büro und Homeoffice, in der Werkstatt, dem Kinderzimmer und im Haushalt
  • Integrierte Sitnessreg,-Federmechanik für bewegliches Sitzen und ein komfortables Sitzgefühl
    • entlastet die Rückenmuskulatur sowie die Bandscheiben, trainiert Rücken und Wirbelsäule, belebt den Blutkreislauf und erhöht somit die Konzentrationsfähigkeit
  • Stufenlos über seitlichen Hebel sitzhöhenverstellbar
  • Ergonomisch geformter Aktiv-Sitz mit Stoffbezug
    • Bezug in verschiedenen Farben erhältlich
  • Sitzmasse: B 375 x T 360 x H 530-640 mm

Weitere Details:

  • Maximale Belastbarkeit: bis zu 110 kg
  • Maximale Nutzergrösse: bis zu 1,92 m
  • Empfohlene Nutzungsdauer: maximal bis zu 4 Stunden/Tag
  • Material Bezug: Stoff (95 % Polyester und 5 % Elasthan), 30000 Scheuertouren
  • Gewicht: 11,2 kg
  • GS-geprüft
  • 3 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: arbeitshocker stoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 410,08*
€ 479,36*
Frei Haus
ab € 496,14*
€ 565,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,20*
€ 564,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,11*
€ 548,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,53*
€ 533,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,08*
€ 488,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.