Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch Beton, B 750 x T 750 x H 380 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141287
Hersteller:
     Tema
Herst.-Nr.:
     599740
EAN/GTIN:
     5603449629358
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch melamin
beistell tisch
  • absolut trendiger Beistelltisch im Beton-Look
  • Tischplatte in Spanplatten-Wabenkonstruktion, 75 mm stark (massiv wirkend), melaminharzbeschichtet
  • Stahlgestell, schwarz pulverbeschichtet oder verchromt
Weitere Suchbegriffe: 141287, 141287-SW81, Beistelltische, Ablagetisch, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 178,77*
€ 221,89*
Frei Haus
ab € 216,29*
€ 259,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.