Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch-Husse, weiss für ø 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141986
Hersteller:
     Mebu
Herst.-Nr.:
     192245
EAN/GTIN:
     4250510891186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug
  • Catering-Qualität, besonders strapazierfähig
  • Material: Polyester
  • Farbe: weiss
Weitere Suchbegriffe: Tischhusse, Tischüberzug, stehtischhussen weiß, stehtisch stoffbezug, 141986, 141986-SW81, Catering Zubehör, Tischdecke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 28,43*
€ 39,32*
Frei Haus
ab € 30,94*
€ 42,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.