| |
|
| Artikel-Nr.: 224-143631 Herst.-Nr.: SU49 BR5 APFELGRÜN EAN/GTIN: 4014296362595 |
| | |
|
| | |
| Der Hocker Sitness Bob sorgt durch seinen horizontalen Schwingeffekt für ergonomisches Sitzen. Bei einer Sitzhöhe von 440 bis 570 mm bietet der Hocker Sitness Bob einen Sitzdurchmesser von 365 mm.[br /]Der Hocker Sitness Bob hat ein patentiertes System, das für ergonomisches und bewegliches Sitzen sorgt. Durch seinen horizontalen Schwingeffekt, das durch ein bewegliches Reifenelement aus TPU erzeugt wird, ist der Hocker eine neu entwickelte Sitzalternative. Dabei trainiert das bewegliche Sitzen auf dem Hocker Sitness Bob den Rücken und wirkt somit auch präventiv gegen Rückenprobleme. Der Sitz von Sitness Bob ist stufenlos höhenverstellbar über einen Ringauslösehebel unter dem Sitz. Dabei kann eine Sitzhöhe von 440 bis 570 mm eingestellt werden. Das maximale Nutzergewicht liegt bei 110 kg bei einer Körpergrösse von 1,92 m. Die tägliche Nutzung sollte vier Stunden am Tag nicht überschreiten. Stilvoll präsentiert sich der Hocker Sitness Bob durch seinen Design-Standfussring aus poliertem Aluminium. Nutzen Sie den Hocker Sitness Bob an vielerlei Einsatzorten wie etwa im Büro, der Werkstatt, aber auch im Haushalt oder Kinderzimmer.[br /]Weitere Details: - Patentierte und neu entwickelte Sitzalternative für bewegliches Sitzen
- Trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme
- Horizontaler Schwingeffekt durch ein bewegliches Reifenelement aus thermoplastischem Polyurethan (TPU)
- Design-Standfussring
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Standfussring und Gasfederaufnahme wahlweise verchromt oder schwarz pulverbeschichtet
- Höhenverstellung über Ringauslösehebel unter dem Sitz
- Bezug: 100% Polyester
- Sitzdurchmesser: 365 mm
- Hocker: Sitzhöhe: 440 570 mm
- Max. Nutzergrösse: 1,92 m
- Max. Nutzergewicht: 110 kg
- Max. Nutzungsdauer/Tag: 4 Stunden
- GS-geprüft
- 3 Jahre Garantie
- Gewicht: 5,830 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitshocker topstar, arbeitsdrehhocker, 143631, 143631-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe |
| | |
| |