Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch Wall In, B 410 x T 410 mm, ESG Milchglasplatte, mit Bodengleitern, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143798
Hersteller:
     Flokk
Herst.-Nr.:
     VOS2 B G1-NX-9 GRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Glas-Tisch
Glastisch

Der mit Bodengleitern versehene Beistelltisch Wall In ist die ideale Ergänzung für den gleichnamigen Sitzhocker. Er besitzt die kompakten Gesamtmasse von B 410 x T 410 x H 400 mm und ist mit einer leicht zu reinigenden Glasplatte aus ESG Milchglas ausgestattet. Die Seitenteile des in verschiedenen Farben erhältlichen Beistelltisches bestehen aus Schnittschaum.

Untereinander verkettet, können mehrere Exemplare des Wall In unkompliziert auch zu einer grösseren Tischfläche zusammengestellt werden.

Weitere Details:

  • Perfekt für Bistro, Lounge oder Wartebereich
  • Verkettung mehrerer Beistelltische möglich zur Bildung einer grösseren Tischfläche
  • Mit leicht zu reinigender Tischplatte aus ESG Milchglas
  • Inklusive Bodengleitern
  • Passende Sitzhocker mit Bezug aus 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) optional verfügbar
  • Material Seitenteile: jeweils Schnittschaum
  • In unterschiedlichen Farbvarianten verfügbar
  • Masse: jeweils B 410 x T 410 x H 450 mm
  • Gewicht: jeweils 12 kg
Weitere Suchbegriffe: glastisch beistelltisch, glas tisch, beistell-tisch glas, 143798, 143798-SW81, Beistelltische, Ablagetisch, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 210,01*
€ 259,04*
Frei Haus
ab € 243,03*
€ 298,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.