Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker SALOON, anthrazit, Stoffbezug, ø 390 x H 500 '“ 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144004
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     58082N-B 244 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker rollen
arbeitsdrehhocker

Der Hocker SALOON ist wahlweise mit Stoff- oder PVC-Bezug erhältlich. Der Hocker SALOON ist dabei höhenverstellbar und mit Rollen ausgestattet.
Der Hocker SALOON steht Ihnen in unterschiedlichen Versionen zur Verfügung. Zum einen haben Sie die Wahl, den Hocker mit einer maximalen Höhe von 570 mm oder 630 mm zu bestellen. Dabei können Sie zudem wählen, ob Sie den Hocker SALOON mit einem Stoffbezug in Anthrazit oder PVC-Bezug in Schwarz erhalten möchten. Die kleinere Variante des Hockers hat einen Sitzflächen-Durchmesser von 390 mm und ist von 480 mm auf bis zu 570 mm höhenverstellbar. Die grössere Variante bietet ebenfalls einen Durchmesser von 390 mm in der Sitzfläche, ist aber von 500 mm auf bis zu 630 mm höhenverstellbar. Der PVC-Bezug besteht aus 74 Proeznt Baumwolle und 26 Proeznt Polyurethan. Beim Stoffbezug handelt es sich um Trevira CS-Textil. Dieses ist schwer entflammbar. Der Hocker SALOON ist in allen Varianten mit Rollen für Teppichböden ausgestattet und entsprechend leicht rollbar. Dank seines stabilen Kunststoff-Fusskreuzes ist der Hocker sehr langlebig.
Weitere Details:

  • Mit Rollen für Teppichböden
  • Stabiles Kunststoff-Fusskreuz
  • PVC-Bezug: 74% Baumwolle, 26 % Polyurethan, schwarz
  • Stoff-Bezug: Trevira CS, schwer entflammbar, anthrazit
  • Sitzmasse wahlweise: ø 390 x H 480 '“ 570 mm oder ø 390 x H 500 '“ 630 mm
Weitere Suchbegriffe: 144004, 144004-SW81, Hocker, Rollhocker, Drehhocker, Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), Drehstuhl, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 111,58*
€ 141,23*
Frei Haus
ab € 123,46*
€ 155,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.