| |
|
| Artikel-Nr.: 224-144259 Herst.-Nr.: SH17 BB3 HELLBLAU EAN/GTIN: 4014296238722 |
| | |
|
| | |
| Der Hocker Sitness Half Ball ist Hocker und Fitnessgerät in einem. Ausgestattet mit einem luftgefüllten Halbball lassen sich mit dem Hocker Sitness Half Ball auch Trainingsaufgaben erledigen. Hocker und Trainingsgerät in einem: Das ist der Hocker Sitness Half Ball. Der Hocker hat einen luftgefüllten Halbball. Dieser lässt sich durch das Öffnen des Reissverschlusses herausnehmen und dient dann als Trainingsgerät. So lassen sich im Büro oder Home Office schnell und einfach Übungen zur Stärkung der Muskulatur an Bauch, Beine und Po erledigen. Ein Poster mit Übungen ist im Lieferumfang enthalten und kann auch bei uns als PDF heruntergeladen werden. Der Hocker Sitness Half Ball hat durch eben jenen luftgefüllten Halbball auch eine dreidimensionale bewegliche Sitzfläche. Diese hält den Sitzenden in Bewegung und trägt so zu einem ergonomisch bewegtem Sitzen bei. Die Sitzhöhe lässt sich mittels Toplift mit mechanischer Sitztiefenfederung stufenlos einstellen. Auch die Sitzhärte des Hockers Sitness Half Ball ist durch Druckregulierung mittels Luftpumpe einstellbar. Erhältlich in frischen Farben mit 3D-Netzbezug ist der Hocker Sitness Half Ball mit einem Stahl-Fusskreuz in Alusilber mit schwarzen Kunststoffkappen und Rollen für Teppichböden ausgestattet. Der Hocker Sitness Half Ball ist mit bis zu 110 kg belastbar und bietet eine Sitzzeit von maximal 4 Stunden. Weitere Details: - Design Fitness-Hocker und Trainingsgerät mit luftgefülltem Halbball
- Fitness-Hocker, dreidimensional bewegliche Sitzfläche durch luftgefüllten Halbball
- Bezug: 3D-Netzbezug, 100 % Polyester
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift mit mechanischer Sitztiefenfederung
- Luftgefüllter Halbball, hält den Sitzenden immer in Bewegung
- Sitzhärte einstellbar durch Druckregulierung im Luftkissen mittels Luftpumpe (im Lieferumfang enthalten)
- Herausnehmbarer Halbball durch Öffnen des Reissverschlusses - als Trainingsgerät für Bauch, Beine und Po verwendbar (Poster mit Übungen im Lieferumfang enthalten, auch als PDF verfügbar)
- Stahl-Fusskreuz in Alusilber lackiert mit schwarzen Kunststoffkappen und Rollen für Teppichböden
- Max. Nutzergewicht: 110 kg
- Max. Sitzdauer: 4 Stunden
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, 144259, 144259-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe |
| | |
| |