| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-144312 Herst.-Nr.: 9127-2000-532217 EAN/GTIN: 4016849592244 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Laborhocker LABSIT ist mit leichtlaufenden Rollen ausgestattet, die besonders für harte Böden geeignet ist. Die Sitzhöhe des Laborhockers LABSIT lässt sich individuell auf unterschiedliche Nutzer einstellen. Bequem gepolstert mit PU-Schaum, erweist sich die schwarze Sitzfläche des Laborhockers LABSIT als extrem robust, langlebig und leicht zu reinigen. Ein maximales Platzangebot bietet die organische Sitzform. Die Sitzhöhe des Hockers kann von 450 bis 650 Millimeter variiert werden. Die Höhenverstellung erfolgt stufenlos mittels Sicherheits-Gasfeder durch Ringauslösung. Mobil wird der Laborhocker LABSIT durch Rollen, die an einem stabilen Kunststoff-Fusskreuz befestigt sind und auf harten Böden sehr gut laufen. Der Laborhocker ist somit die perfekte Lösung für Umgebungen, in denen Hygiene eine grosse Rolle spielt, z. B. in Laboren und Praxen. - stufenlose Sitzöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder, durch Ringauslösung
- Sitzfläche gepolstert mit PU-Schaum, schwarz (extrem robust, langlebig und abwaschbar)
- organische Sitzform '“ maximales Platzangebot
- Kunststoff-Fusskreuz mit Rollen für harte Böden
- max. Belastbarkeit 120 kg
- Sitzmasse: B 400 x T 400 x H 450 - 650 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, drehhocker rollen, laborhocker, laborhocker rollen, 144312, 144312-SW81, Arbeitshocker (Werkstatt), Hocker (Betriebseinrichtung), Drehhocker (Betriebseinrichtung), Holzhocker (Betriebseinrichtung) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 104,58* | € 125,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 104,62* | € 125,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 104,06* | € 125,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 104,89* | € 125,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 131,61* | € 155,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 131,61* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|