| |
|
| Artikel-Nr.: 224-144607 Herst.-Nr.: VOS 2 B - G1 SYNERGY LDS35 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Beistelltisch Wienea ist 410 mm breit. Das Besondere an dem Beistelltisch Wienea ist sein Stoffbezug und die starke Milchglasplatte. Mit seinem Stoffbezug passt der Beistelltisch Wienea perfekt zu der gleichnamigen Möbelgarnitur. Damit Tassen und andere Gegenstände dennoch sicher auf den Tisch gestellt werden können, hat der Beistelltisch Wienea zudem eine 10 mm starke ESG-Milchglasplatte, die lichtdurchlässig ist. Der trendige Beistelltisch ist 410 mm breit und mit Fussgleitern 400 mm hoch. Die stabile Holzkonstruktion sowie die mit 100.000 Scheuertouren belastbare Stoffbezug sorgen dafür, dass Sie lange Freude an dem Beistelltisch haben. Weitere Details: - Trendiger Beistelltisch, passend zu der Möbelgarnitur Wienea
- Stabile Holzkonstruktion mit Stoff bezogen
- Platte: 10 mm starke ESG-Milchglasplatte, transluzent
- Stoffbezug: 95 % Wolle, 5 % PA, 100.000 Scheuertouren, EN 1021 1+2
- Masse: B 410 x T 410 x H 400 mm (inkl. Fussgleiter)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 144607, 144607-SW81, Beistelltische, Ablagetisch, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl |
| | |
| |